€ 195,96/ stukexcl. btw
€ 237,11incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 40 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 23.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 8.8 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |