€ 65,04/ stukexcl. btw
€ 78,70incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GSH..-2RSR-B |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 32 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 18.9 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 13.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |