Eriks
INA

INA Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging GSH25-XL-2RSR-B

  • ERIKS:23195661
  • Fabrikant:4012802816174
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,15/ stukexcl. btw

€ 71,57incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GSH..-2RSR-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
28 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
13.6 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging