€ 182,62/ stukexcl. btw
€ 220,97incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLE..-KRR-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 61.9 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |