Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Uitsparing voor spanstift in binnenring GLE50-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669820
  • Fabrikant:4012802799538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 101,41/ stukexcl. btw

€ 122,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
37.5 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring