€ 66,02/ stukexcl. btw
€ 79,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLE..-KRR-B |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 37.7 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 11.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |