Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Uitsparing voor spanstift in binnenring GLE30-XL-KRR-B

  • ERIKS:11669816
  • Fabrikant:4012802799613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,90/ stukexcl. btw

€ 67,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36.5 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13.8 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring