Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Uitsparing voor spanstift in binnenring GLE30-XL-KLL-B

  • ERIKS:24026442
  • Fabrikant:4012802782981
Image 1
Opslaan in lijst

€ 128,68/ stukexcl. btw

€ 155,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
36.5 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring