€ 47,40/ stukexcl. btw
€ 57,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GLE..-KRR-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.9 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Uitsparing voor spanstift in binnenring |