Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Uitsparing voor spanstift in binnenring GLE20-XL-KRR-B

  • ERIKS:11833905
  • Fabrikant:4012802799651
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,92/ stukexcl. btw

€ 56,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GLE..-KRR-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
13.6 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Uitsparing voor spanstift in binnenring