Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE50-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11834002
  • Fabrikant:4054362378068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 238,11/ stukexcl. btw

€ 288,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.6 mm
Breedte buitenring
23 mm
Dynamisch draaggetal
33.5 kN
Statisch draaggetal
22.1 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging