€ 238,11/ stukexcl. btw
€ 288,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 51.6 mm |
Breedte buitenring | 23 mm |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |