€ 209,32/ stukexcl. btw
€ 253,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 31.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9.6 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |