Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE45-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833998
  • Fabrikant:4054362377986
Image 1
Opslaan in lijst

€ 209,32/ stukexcl. btw

€ 253,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging