Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE40-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833994
  • Fabrikant:4054362377887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,24/ stukexcl. btw

€ 227,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.2 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
29.5 kN
Statisch draaggetal
18.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging