Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE35-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11833992
  • Fabrikant:4012802411140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
24.6 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging