Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE35-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833991
  • Fabrikant:4054362377832
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
42.9 mm
Breedte buitenring
20 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging