Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE30-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11833989
  • Fabrikant:4047643203104
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,37/ stukexcl. btw

€ 157,75incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
18.7 kN
Statisch draaggetal
10.7 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13.8 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging