Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE30-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833988
  • Fabrikant:4047643202862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,37/ stukexcl. btw

€ 157,75incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
38.1 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging