Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE25-KRR-B-FA107-VA-HLA

  • ERIKS:11833985
  • Fabrikant:4047643202879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 107,87/ stukexcl. btw

€ 130,52incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.1 mm
Breedte buitenring
17 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging