€ 26,36/ stukexcl. btw
€ 31,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GYE..-KRR-B-VA |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 34.1 mm |
Breedte buitenring | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |