Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE20-KRR-B-VA-HLA

  • ERIKS:11833983
  • Fabrikant:4012802631791
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,86/ stukexcl. btw

€ 112,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GYE..-KRR-B-VA
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
16 mm
Dynamisch draaggetal
12.3 kN
Statisch draaggetal
6.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging