€ 98,47/ stukexcl. btw
€ 119,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAY..-NPP-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 47 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 56 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |