€ 56,32/ stukexcl. btw
€ 68,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAY..-NPP-B |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 43 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 37.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 9 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |