Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY45-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669781
  • Fabrikant:4012802803853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,53/ stukexcl. btw

€ 59,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
41.5 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
9.6 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging