Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY40-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669780
  • Fabrikant:4012802794564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,28/ stukexcl. btw

€ 52,37incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
39.5 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging