Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY35-XL-NPP-B

  • ERIKS:23227520
  • Fabrikant:4012802794588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,18/ stukexcl. btw

€ 43,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
35 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging