€ 25,10/ stukexcl. btw
€ 30,37incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAY..-NPP-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 27 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 16.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |