Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY25-NPP-B-FA107

  • ERIKS:11833619
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
27 mm
Dynamisch draaggetal
14.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging