Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY17-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669776
  • Fabrikant:4012802806939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,36/ stukexcl. btw

€ 27,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
22 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
22.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging