Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GAY15-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195717
  • Fabrikant:4012802806953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GAY..-NPP-B
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
22 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.1 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
22.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging