€ 20,69/ stukexcl. btw
€ 25,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GAY..-NPP-B |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 22 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 22.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |