Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging AY30-XL-NPP-B

  • ERIKS:11669735
  • Fabrikant:4012802821956
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,15/ stukexcl. btw

€ 36,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AY..-NPP-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
30 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
13.8 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging