Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging AY25-NPP

  • ERIKS:11833312
  • Fabrikant:4012802808216
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,87/ stukexcl. btw

€ 34,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
AY..-NPP
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
27 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging