€ 34,13/ stukexcl. btw
€ 41,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RALE..-NPP-B |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 26.5 mm |
Breedte buitenring | 13 mm |
Dynamisch draaggetal | 132 kN |
Statisch draaggetal | 8.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 15.7 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |