€ 28,39/ stukexcl. btw
€ 34,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RALE..-NPP-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 25.5 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.1 kN |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 18.6 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |