€ 26,39/ stukexcl. btw
€ 31,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | RALE..-NPP-B |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 24.5 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 9.4 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 21.1 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |