Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE40-XL-NPP-B

  • ERIKS:23195491
  • Fabrikant:4012802800432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,92/ stukexcl. btw

€ 61,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
43.8 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging