Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE25-XL-NPP-B-FA106

  • ERIKS:11835442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,29/ stukexcl. btw

€ 40,28incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
RAE..-NPP-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
31 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging