Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE60-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:24203953
  • Fabrikant:4012802836202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,17/ stukexcl. btw

€ 161,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
53.1 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7.3 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging