Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE60-NPP-B-FA106

  • ERIKS:24026482
  • Fabrikant:4012802797657
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,51/ stukexcl. btw

€ 148,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
53.1 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
7300 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging