Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE40-NPP-B-FA107/125.5

  • ERIKS:11833941
  • Fabrikant:4012802812312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,71/ stukexcl. btw

€ 77,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
43.8 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging