€ 58,65/ stukexcl. btw
€ 70,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 43.8 mm |
Breedte buitenring | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 10.3 tr/min |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |