Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE35-NPP-B-FA107

  • ERIKS:14176784
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,36/ stukexcl. btw

€ 56,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
39 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
11.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging