€ 43,13/ stukexcl. btw
€ 52,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | GRAE..-NPP-B |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 35.8 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |