Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE30-208-NPP-B-AH01

  • ERIKS:12079329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,76/ stukexcl. btw

€ 190,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
42.1 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging