Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE25-XL-NPP-B-FA125.5

  • ERIKS:23196011
  • Fabrikant:4012802813142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,23/ stukexcl. btw

€ 43,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
31 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
16.7 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging