Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE20-NPP-B-FA106

  • ERIKS:24026477
  • Fabrikant:4012802788686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,90/ stukexcl. btw

€ 37,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GRAE..-NPP-B
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31 mm
Dynamisch draaggetal
12.8 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
18700 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging