Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE90-XL-KRR-B

  • ERIKS:23195824
  • Fabrikant:4012802809091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 715,03/ stukexcl. btw

€ 865,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
101 mm
Breedte buitenring
45 mm
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4.05 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging