Eriks
INA

INA Spanlager Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE80-XL-KRR-B

  • ERIKS:23196117
  • Fabrikant:4012802809107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,06/ stukexcl. btw

€ 628,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
GNE..-KRR-B
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
93.7 mm
Breedte buitenring
41 mm
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4.55 tr/min
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging